LARSON ELECTRONICS LLC HALS-48-4L-T5HO Vaarallisen sijainnin valaisin T5ho 216w | AF6WYX 20LN20

LARSON ELECTRONICS LLC HALS-48-4L-T5HO Vaarallisten tilojen valaisin T5ho 216w

Varastossa
Tuote: AF6WYX Malli: HALS-48-4L-T5HORistiviite: 20LN20

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,847.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaarallinen valaisin
Ympäristön lämpötila Alue-20 astetta 70 astetta C.
Suorittaa loppuunValkoinen
Valaisimen tyyppiHaitalliset Sijainti
Valaisimen teho216
Korkeus11 13 / 16 "
Asumisen viimeistelyPuuteroitu
Kotelo16 Teräs
Lampun nimitysT5HO
Mukana lamppuKyllä
Lampun määrä4
lampun tyyppiFluoresoiva
Lampun watti54
Pituus55.375 "
Lens MaterialKarkaistu lasi
AsennusPinta ja riipus
Jännite120 / 277 VAC
Leveys15 23 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 27.36
Laivan korkeus (cm)38.1
Laivan pituus (cm)138.43
Laivan leveys (cm)63.5
HS-koodi9405108020

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Laaja-alueinen säteen levitys

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYmpäristön lämpötila AlueValaisimen tehoLampun nimitysLampun määrälampun tyyppiLampun wattiHinta
LARSON ELECTRONICS LLC HALS-48-2L-LED Vaarallisen sijainnin valaisin T8-johtoinen 56w | AF6WYU 20LN17 HALS-48-2L-LED-40 astetta 65 astetta C.56T8-LED, 4FT2LED28€1,999.59
LARSON ELECTRONICS LLC HALS-48-4L-LED Vaarallisen sijainnin valaisin T8-johtava 112w | AF6WYV 20LN18 HALS-48-4L-LED-40 astetta 65 astetta C.112T8-LED, 4FT4LED28€2,257.83
LARSON ELECTRONICS LLC HALS-48-2L-T5HO Vaarallisen sijainnin valaisin T5ho 108w | AF6WYW 20LN19 HALS-48-2L-T5HO-20 astetta 70 astetta C.108T5HO2Fluoresoiva54€1,790.45
LARSON ELECTRONICS LLC HALS-48-2L-T8 Vaarallisen sijainnin valaisin T8 64w | AF6WYY 20LN21 HALS-48-2L-T8-20 astetta 70 astetta C.64T82Fluoresoiva32€1,700.42
LARSON ELECTRONICS LLC HALS-48-4L-T8 Vaarallisen sijainnin valaisin T8 128w | AF6WYZ 20LN22 HALS-48-4L-T8-20 astetta 70 astetta C.128T84Fluoresoiva32€1,847.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LARSON ELECTRONICS LLC HALS-48-4L-T5HO Vaarallisten tilojen valaisin T5ho 216w
€1,847.33 / yksikkö