LARSON ELECTRONICS LLC HALP-48-2L-T5HO-SFC Vaarallisen sijainnin valaisin T5ho 108w | AF6WWL 20LM60

LARSON ELECTRONICS LLC HALP-48-2L-T5HO-SFC vaarallisten tilojen valaisin T5ho 108w

Varastossa
Tuote: AF6WWL Malli: HALP-48-2L-T5HO-SFCRistiviite: 20LM60

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€885.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaarallinen valaisin
Ympäristön lämpötila Alue-20 astetta 70 astetta C.
Suorittaa loppuunValkoinen
Valaisimen tyyppiHaitalliset Sijainti
Valaisimen teho108
Korkeus5 3 / 32 "
Asumisen viimeistelyValkoinen
KoteloLasikuitu / polyesteri
Lampun nimitysT5HO
Mukana lamppuKyllä
Lampun määrä2
lampun tyyppiFluoresoiva
Lampun watti54
Pituus49 31 / 32 "
Lens MaterialAkryyli
AsennusPinta tai ripustettu
Jännite120 / 277 VAC
Leveys7 31 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.495
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)141.61
Laivan leveys (cm)21.59
HS-koodi9405108020

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Syövyttämätön luokka 1 div 2, 50,000 h. LED-elämä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusYmpäristön lämpötila AlueValaisimen tehoAsennusEhdotettu lampun tuotenumeroLeveysKorkeusLampun nimitysHinta
LARSON ELECTRONICS LLC HALP-24-2L-T8-PND Vaarallisen sijainnin valaisin T8 34w | AF6WUE 20LM85 HALP-24-2L-T8-PND25.875 "-20 astetta 70 astetta C.34Riipus-7 13 / 64 "5 27 / 64 "T8, 2FT€822.66
LARSON ELECTRONICS LLC HALP-24-3L-T8-SFC Vaarallisen sijainnin valaisin T8 51w | AF6WUF 20LM86 HALP-24-3L-T8-SFC25.875 "-20 astetta 70 astetta C.51Pinta tai ripustettu-7 31 / 32 "5 13 / 64 "T8, 2FT€992.84
LARSON ELECTRONICS LLC HALP-24-3L-T8-PND Vaarallisten paikkojen kiinnitin T8 51w | AF6WUG 20LM87 HALP-24-3L-T8-PND25.875 "-20 astetta 70 astetta C.51Riipus-7 13 / 64 "5 27 / 64 "T8, 2FT€954.63
LARSON ELECTRONICS LLC HALP-48-2L-LED-SFC Vaarallisen sijainnin valaisin T8-led 56w | AF6WWG 20LM56 HALP-48-2L-LED-SFC49 31 / 32 "-40 astetta 65 astetta C.56Pinta tai ripustettuLEDT8-28W-V17 31 / 32 "5 3 / 32 "T8-LED, 4FT€1,454.45
LARSON ELECTRONICS LLC HALP-48-2L-LED-PND Vaarallisen sijainnin valaisin T8-led 56w | AF6WWH 20LM57 HALP-48-2L-LED-PND49 47 / 64 "-40 astetta 65 astetta C.56RiipusLEDT8-28W-V17 13 / 64 "5 27 / 64 "T8-LED, 4FT€1,454.45
LARSON ELECTRONICS LLC HALP-48-3L-LED-SFC Vaarallisen sijainnin valaisin T8-johdettu 84w | AF6WWJ 20LM58 HALP-48-3L-LED-SFC49 31 / 32 "-40 astetta 65 astetta C.84Pinta tai ripustettuLEDT8-28W-V17 31 / 32 "5 3 / 32 "T8-LED, 4FT€1,621.84
LARSON ELECTRONICS LLC HALP-48-3L-LED-PND Vaarallisen sijainnin valaisin T8-johdettu 84w | AF6WWK 20LM59 HALP-48-3L-LED-PND49 47 / 64 "-40 astetta 65 astetta C.84RiipusLEDT8-28W-V17 13 / 64 "5 27 / 64 "T8-LED, 4FT€1,621.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LARSON ELECTRONICS LLC HALP-48-2L-T5HO-SFC vaarallisten tilojen valaisin T5ho 108w
€885.40 / yksikkö