Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LARSON ELECTRONICS LLC HAL-CRNM-LED7W-HV-PND-56K Vaarallisten valaisimien riipus | AH9DRN 39UR83

LARSON ELECTRONICS LLC HAL-CRNM-LED7W-HV-PND-56K Vaaralliset valaisimet Riipus

Varastossa
Tuote: AH9DRN Malli: HAL-CRNM-LED7W-HV-PND-56KRistiviite: 39UR83

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€660.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaarallinen valaisin
Ympäristön lämpötila Alue-25 astetta 40 astetta C.
Suorittaa loppuunHarmaa
Valaisimen tyyppiHaitalliset Sijainti
Valaisimen teho10
Korkeus9 59 / 64 "
Asumisen viimeistelyHarmaa
KoteloEi-metallinen polymeeri
Lampun nimitysA19
Mukana lamppuKyllä
Lampun määrä1
lampun tyyppiLED
Lampun watti10
Pituus4.5 "
Lens MaterialKarkaistu lasi
AsennusRiipus
Jännite120 / 277 VAC
Leveys4.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)12.7
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Syövyttämätön luokka 1 div 2, 50,000 h. LED-elämä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusAsennusLeveysHinta
LARSON ELECTRONICS LLC HAL-CRNM-LED7W-HV-CLG-56K Vaaralliset valaisimet Kattoon | AH9DRQ 39UR85 HAL-CRNM-LED7W-HV-CLG-56K9 13 / 16 "5.187 "Katto4 47 / 64 "€663.95
LARSON ELECTRONICS LLC HAL-CRNM-LED7W-HV-WAL-56K Vaaralliset valaisimet Seinä | AH9DRV 39UR90 HAL-CRNM-LED7W-HV-WAL-56K11 11 / 32 "7.375 "Seinä5.187 "€663.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LARSON ELECTRONICS LLC HAL-CRNM-LED7W-HV-PND-56K Vaaralliset valaisimet Riipus
€660.46 / yksikkö