LARSON ELECTRONICS LLC EXP-EMG-12W-2L hätävalojärjestelmä 2 lamppua LED | AH9DRU 39UR89

LARSON ELECTRONICS LLC EXP-EMG-12W-2L hätävalojärjestelmä 2 LED-lamppua

Varastossa
Tuote: AH9DRU Malli: EXP-EMG-12W-2LRistiviite: 39UR89

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€9,864.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHätävalaistusjärjestelmä
Ympäristön lämpötila Alue-40 astetta 50 astetta C.
Akun tyyppiNikkelikadmium
Valaisimen teho10
Korkeus21 "
Asumisen viimeistelyPuuteroitu
KoteloValettu alumiini
Mukana lamppuKyllä
Lampun määrä2
lampun tyyppiLED
Lampun watti10
Pituus35 "
AsennusSeinä
Lataa uudelleen24 tuntia
Jännite120/277
Wattia @ 90 minuuttia20
Leveys28 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 51.75
Laivan korkeus (cm)58.42
Laivan pituus (cm)96.52
Laivan leveys (cm)76.2
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Failsafe-akun varmuuskopiointi, kaasu- ja pölyräjähdyssuoja, 50,000 XNUMX tuntia. LEDin käyttöikä

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LARSON ELECTRONICS LLC EXP-EMG-12W-2L hätävalojärjestelmä 2 LED-lamppua
€9,864.93 / yksikkö