Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LAMPPU WP-3R kääntösarana ruostumatonta terästä 270 astetta | AE2BAG 4WEA4

LAMP WP-3R-nivelsarana ruostumatonta terästä 270 astetta

Varastossa
Tuote: AE2BAG Malli: WP-3RRistiviite: 4WEA4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erätappisarana
Laakerityyppitavallinen
VäriLuonnollinen
CornersNeliö
Ovilehden pituus43 / 64 "
Ovilehden leveys1 37 / 64 "
Suorittaa loppuunLuonnollinen
Kehyksen lehden pituus43 / 64 "
Kehyksen lehden leveys1 37 / 64 "
TarvikkeetEi sisälly
Korkeus43 / 64 "
Reiät lehtiä kohti3
Kantavuus3.9 paunaa / pari
MateriaaliRuostumaton teräs
AsennusHitsattava
SuuntautuminenVasen tai oikea käsi
Pin Dia.1 / 8 "
Tapin materiaaliRuostumaton teräs
Tapin tyyppiEi-poistettava
Liikerata270 Tutkinnot
Leveys1 61 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8302106090
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysOvilehden pituusOvilehden leveysKehyksen lehden pituusKehyksen lehden leveysKorkeusKantavuusPin Dia.Hinta
LAMP PL-65L kääntyvä sarana ruostumatonta terästä 270 astetta | AE2AVY 4WDY1 PL-65L4 9 / 64 "29 / 32 "2 9 / 16 "29 / 32 "1 31 / 32 "29 / 32 "5.7 paunaa / pari25 / 64 "€24.44
LAMP PL-65R kääntyvä sarana ruostumatonta terästä 270 astetta | AE2AVZ 4WDY2 PL-65R4 9 / 64 "29 / 32 "2 9 / 16 "29 / 32 "1 31 / 32 "29 / 32 "5.7 paunaa / pari25 / 64 "€24.44
LAMP PP-L-kääntösarana ruostumatonta terästä 270 astetta | AE2AWA 4WDY3 PP-L4 31 / 64 "11 / 64 "2 13 / 32 "11 / 64 "2 13 / 32 "11 / 64 "5.7 paunaa / pari5 / 16 "€12.15
LAMP PP-R kääntösarana ruostumatonta terästä 270 astetta | AE2AWB 4WDY4 PP-R4 31 / 64 "11 / 64 "2 13 / 32 "11 / 64 "2 13 / 32 "11 / 64 "5.7 paunaa / pari5 / 16 "€12.15
LAMP WP-3L saranoitu sarana ruostumatonta terästä 270 astetta | AE2BAF 4WEA3 WP-3L1 61 / 64 "43 / 64 "1 37 / 64 "43 / 64 "1 37 / 64 "43 / 64 "3.9 paunaa / pari1 / 8 "€15.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LAMP WP-3R-nivelsarana ruostumatonta terästä 270 astetta
€15.57 / yksikkö