Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LAMP STF-40 Piirrä salvan vapautus avaaaksesi Piirrä sulkeaksesi AE3ENM 5CRV4

LAMP STF-40 vetosalvan vapautus avataksesi vedä ja suljetaan

Varastossa
Tuote: AE3ENM Malli: STF-40Ristiviite: 5CRV4

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPiirrä salpa
Saaliin pituus1 37 / 64 "
Saaliin leveys1.5 "
SulkemistyyppiPiirrä kiinni
VäriHopea
Suorittaa loppuunKiiltävä
TarvikkeetEi sisälly
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Asennustyyppipinta
AvaustoimintoVapauta auki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)4.06
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi8302416080
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSaaliin pituusSaaliin leveysSuorittaa loppuunLakon korkeusLakon pituusHinta
LAMPPU PN-51 Piirrä salvan vapautus avaaaksesi Piirrä sulkeaksesi AE3ENB 5CRU1 PN-512 1 / 64 "1.187 "tavallinen1 11 / 16 "33 / 64 "€27.63
LAMP STF-100 Piirrä salvan vapautus avaaaksesi Piirrä sulkemaan | AE3ENL 5CRV3 STF-1003 / 15 / 16 "2 3 / 64 "Kiiltävä--€88.23
LAMP STF-80 Piirrä salvan vapautus avataksesi Piirrä sulkea | AE3ENN 5CRV5 STF-803.156 "1 19 / 64 "Kiiltävä--€64.85
LAMP STF-82L Piirrä salvan vapauttaminen vetääksesi vetoa sulkemaan | AE3ENP 5CRV6 STF-82L3 7 / 32 "1 17 / 64 "Kiiltävä--€64.40
LAMP STF-A56AC Piirrä salvan vapautus avataksesi Piirrä sulkea | AE3ENQ 5CRV7 STF-A56AC2 13 / 64 "2 3 / 64 "Kiiltävä25 / 64 "15 / 32 "€36.40
LAMP STF-A56AH Vedä salvan vapautus avataksesi piirroksen sulkeaksesi AE3ENR 5CRV8 STF-A56AH2 13 / 64 "2 3 / 64 "Kiiltävä23 / 64 "1.375 "€37.01
LAMP STF-C64A Piirrä salvan vapautus avaaaksesi piirton sulkemaan | AE3ENT 5CRV9 STF-C64A2 33 / 64 "2 3 / 64 "Kiiltävä--€35.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LAMP STF-40 vetosalvan vapautus avataksesi vedä ja suljetaan
€20.19 / yksikkö