Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LAMPPU HG-YJ50IV pidätinsarana 1-31 / 32 tuumaa H 2-23 / 64 tuumaa leveys | AE2AVH 4WDW4

LAMP HG-YJ50IV pidätinsarana 1-31/32 tuumaa H 2-23/64 tuumaa leveys

Varastossa
Tuote: AE2AVH Malli: HG-YJ50IVRistiviite: 4WDW4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPysäytä sarana
VäriNorsunluu
CornersPyöristetty
Ovilehden pituus1 31 / 32 "
Ovilehden leveys53 / 64 "
Suorittaa loppuunMatta
Kehyksen lehden pituus1 31 / 32 "
Kehyksen lehden leveys53 / 64 "
TarvikkeetEi sisälly
Korkeus1 31 / 32 "
Reiät lehtiä kohti2
Lehtien paksuus0.359 "
Kantavuus2.6 paunaa / pari
MateriaaliMuovi
Pin Dia.45 / 64 "
Tapin materiaaliRuostumaton teräs
Tapin tyyppiEi-poistettava
Liikerata270 Tutkinnot
Leveys2 23 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)8.38
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8302106060
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
LAMPPU HG-YJ50BL-pidätinsarja 1-31 / 32 tuumaa H 2-23 / 64 tuumaa | AE2AVG 4WDW3 HG-YJ50BLMusta€13.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LAMP HG-YJ50IV pidätinsarana 1-31/32 tuumaa H 2-23/64 tuumaa leveys
€13.72 / yksikkö