Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LAMPPU HG-CV65NR Irrotettava sarana alumiiniitti 2-9 / 16 x 2-23 / 64 tuumaa | AE2AVB 4WDV6

LAMP HG-CV65NR nostosarana, alumiitti 2-9/16 x 2-23/64 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE2AVB Malli: HG-CV65NRRistiviite: 4WDV6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€70.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNostosarana
VäriValkoinen
CornersNeliö
Ovilehden pituus2 9 / 16 "
Ovilehden leveys29 / 32 "
Suorittaa loppuunAlumiitti
Kehyksen lehden pituus2 9 / 16 "
Kehyksen lehden leveys29 / 32 "
TarvikkeetMukana
Korkeus2 9 / 16 "
HolesKanssa
Reiät lehtiä kohti2
Vasen / oikea käsiOikea
MateriaaliAlumiini
AsennusKoko pinta
Pin Dia.35 / 64 "
Tapin materiaaliRuostumaton teräs
Tapin tyyppiIrrotettava
Liikerata180 Tutkinnot
Leveys2 23 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)7.11
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi8302106090
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOvilehden pituusKehyksen lehden pituusKorkeusReiät lehtiä kohtiVasen / oikea käsiHinta
LAMPPU HG-CV100 Irrotettava sarana 3-15 / 16 x 2-23 / 64 tuumaa | AE2AUY 4WDV3 HG-CV1003 15 / 16 "3 15 / 16 "3 15 / 16 "3Vasen oikea€66.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LAMP HG-CV65NR nostosarana, alumiitti 2-9/16 x 2-23/64 tuumaa
€70.95 / yksikkö