Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LAMPPU HG-CV100 Irrotettava sarana 3-15 / 16 x 2-23 / 64 tuumaa | AE2AUY 4WDV3

LAMP HG-CV100 nostosarana 3-15/16 x 2-23/64 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE2AUY Malli: HG-CV100Ristiviite: 4WDV3
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
€66.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNostosarana
VäriValkoinen
CornersNeliö
Ovilehden pituus3 15 / 16 "
Ovilehden leveys29 / 32 "
Suorittaa loppuunAlumiitti
Kehyksen lehden pituus3 15 / 16 "
Kehyksen lehden leveys29 / 32 "
TarvikkeetMukana
Korkeus3 15 / 16 "
HolesKanssa
Reiät lehtiä kohti3
Vasen / oikea käsiVasen oikea
MateriaaliAlumiini
AsennusKoko pinta
Pin Dia.35 / 64 "
Tapin materiaaliRuostumaton teräs
Tapin tyyppiIrrotettava
Liikerata180 Tutkinnot
Leveys2 23 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi8302106060
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOvilehden pituusKehyksen lehden pituusKorkeusReiät lehtiä kohtiVasen / oikea käsiHinta
LAMPPU HG-CV65NR Irrotettava sarana alumiiniitti 2-9 / 16 x 2-23 / 64 tuumaa | AE2AVB 4WDV6 HG-CV65NR2 9 / 16 "2 9 / 16 "2 9 / 16 "2Oikea€70.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LAMP HG-CV100 nostosarana 3-15/16 x 2-23/64 tuumaa
€66.20 / yksikkö