Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LAKELAND LS51110-2X kaulus, kemikaaleja kestävä haalari, harmaa 2XL | AG9PLB 21DN77

LAKELAND LS51110-2X kaulus, kemikaaleja kestävä haalari, harmaa 2XL

Varastossa
Tuote: AG9PLB Malli: LS51110-2XRistiviite: 21DN77

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCollared Chem Resist -haalari
Nilkka tyyliJoustava
SulkemistyyppiVetoketju
VäriHarmaa
KalvosinnappiJoustava
Kankaan paino4.33 oz.
Sopii rinnan kokoon58 "- 60"
Sopii vyötärön kokoon54 "- 56"
sisäsauma29.75 "
MateriaaliPyrolon® CRFR
Sauman tyylisinetöity
Koko2XL

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.585
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)26.67
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMallisisäsaumaNilkka tyyliVäriMateriaaliSauman tyyliKokoVäriperheKalvosinnappiHinta
LAKELAND PBLC5417-MD Collared Chemmax (r) 1 keltainen elastinen M | AE8NFT 6EHG4 PBLC5417-MD28 "JoustavaKeltainenChemMax (R) 1YhdistettyMKeltaisetJoustava€13.40
LAKELAND PBLC5417-LG Collared Chemmax (r) 1 keltainen elastinen L | AE8NFU 6EHG5 PBLC5417-LG28 "JoustavaKeltainenChemMax (R) 1YhdistettyLKeltaisetJoustava€13.40
LAKELAND PBLC5417-XL Collared Chemmax (r) 1 keltainen elastinen Xl | AE8NFV 6EHG6 PBLC5417-XL28.5 "JoustavaKeltainenChemMax (R) 1YhdistettyXLKeltaisetJoustava€13.40
LAKELAND PBLC5417-2X Kaulus Chemmax (r) 1 Keltainen Elastinen 2xl | AE8NFW 6EHG7 PBLC5417-2X28.5 "JoustavaKeltainenChemMax (R) 1Yhdistetty2XLKeltaisetJoustava€16.89
LAKELAND PBLC5417-3X Collared Chemmax (r) 1 keltainen elastinen 3xl | AE8NFX 6EHG8 PBLC5417-3X31 "JoustavaKeltainenChemMax (R) 1Yhdistetty3XLKeltaisetJoustava€14.73
LAKELAND PBLC5417-4X Collared Chemmax (r) 1 keltainen elastinen 4xl | AE8NFY 6EHG9 PBLC5417-4X32 "JoustavaKeltainenChemMax (R) 1Yhdistetty4XLKeltaisetJoustava€15.42
LAKELAND PBLC55417-MD Collared Chemmax (r) 1 Elastinen sidottu M | AE8NGV 6EHK2 PBLC55417-MD28 "JoustavaKeltainenChemMax (R) 1sidottuMKeltaisetJoustava€19.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LAKELAND LS51110-2X kaulus, kemikaaleja kestävä haalari, harmaa 2XL
€14.11 / yksikkö