LAKELAND CTL417-2X Micromax (r) Ns Elastic 2xl - Pakkaus 25 | AF4GGE 8VUR8

LAKELAND CTL417-2X Micromax (r) Ns Elastic 2xl - 25 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF4GGE Malli: CTL417-2XRistiviite: 8VUR8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€220.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaulukselliset kertakäyttöiset haalarit
Nilkka tyyliJoustava
SulkemistyyppiVetoketju
VäriValkoinen
VäriperheValkopyykki
KalvosinnappiJoustava
Kankaan paino1.85 oz.
Sopii rinnan kokoon50 - 52 "
Sopii vyötärön kokoon46 - 48 "
sisäsauma29 "
MateriaaliMicroMax (R) NS
Sauman tyyliYhdistetty
Koko2XL

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.74
Laivan korkeus (cm)32.51
Laivan pituus (cm)40.89
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi6210105000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoNilkka tyyliKalvosinnappiKankaan painoSopii rinnan kokoonSopii vyötärön kokooneräMateriaaliPkg. MääräHinta
LAKELAND CTL412-LG Collared Micromax (r) Ns Open L - 25 kpl: n pakkaus | AF3QVV 8C853 CTL412-LGLavoinavoin1.85 oz.42 - 44 "38 - 40 "Kaulukselliset kertakäyttöiset haalaritMicroMax (R) NS1€162.94
LAKELAND CTL412-2X Micromax (r) Ns White Open 2xl - Pakkaus 25 | AF3QVW 8C854 CTL412-2X2XLavoinavoin1.85 oz.50 - 52 "46 - 48 "Kaulukselliset kertakäyttöiset haalaritMicroMax (R) NS1€162.94
LAKELAND PBHBF412-MD Kaulus Micromax (r) Hbf White Open M | AF3XEM 8DZU7 PBHBF412-MDMavoinavoin2.7 oz.--Kaulukselliset kertakäyttöiset haalaritMicroMax (R) HBF1€17.87
LAKELAND CTL417-MD Micromax (r) Ns White Elastic M - Pakkaus 25 | AF4DJX 8RN85 CTL417-MDMJoustavaJoustava1.85 oz.38 - 40 "34 - 36 "Kaulukselliset kertakäyttöiset haalaritMicroMax (R) NS1€154.78
LAKELAND CTL417-XL Micromax (r) Ns White Elastic Xl - Pakkaus 25 | AF4DJY 8RN86 CTL417-XLXLJoustavaJoustava1.85 oz.46 - 48 "42 - 44 "Kaulukselliset kertakäyttöiset haalaritMicroMax (R) NS1€154.78
LAKELAND CTL412-XL Collared Micromax (r) Ns Open Xl - 25 kpl: n pakkaus | AF4LLD 9AE54 CTL412-XLXLavoinavoin1.85 oz.46 - 48 "42 - 44 "Kaulukselliset kertakäyttöiset haalaritMicroMax (R) NS1€162.94
LAKELAND CTL417-LG Micromax (r) Ns White Elastic L - Pakkaus 25 | AF4TRT 9JX55 CTL417-LGLJoustavaJoustava1.85 oz.42 - 44 "38 - 40 "Kaulukselliset kertakäyttöiset haalaritMicroMax (R) NS1€154.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LAKELAND CTL417-2X Micromax (r) Ns Elastic 2xl - 25 kpl pakkaus
€220.63 / yksikkö