LAKELAND 07414-MDB tulenkestävä hupullinen haalari saappailla M PK25 | AG9PLN 21DN88

LAKELAND 07414-MDB Palonkestävä hupullinen haalari ja saappaat M PK25

Varastossa
Tuote: AG9PLN Malli: 07414-MDBRistiviite: 21DN88

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€330.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiekinkestävä hupullinen haalari
SulkemistyyppiVetoketju
Värisininen
KalvosinnappiJoustava
Kankaan paino2.4 oz.
Sopii rinnan kokoon44 "- 46"
Sopii vyötärön kokoon40 "- 42"
sisäsauma28 "
MateriaaliPyrolon (R) Plus 2
Taskut0
KokoM
Hihan pituus32.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.5925
Laivan korkeus (cm)41.4
Laivan pituus (cm)49.02
Laivan leveys (cm)34.8
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii rinnan kokoonSopii vyötärön kokoonsisäsaumaKokoHihan pituusHinta
LAKELAND 07414-SMB tulenkestävä hupullinen haalari saappailla S PK25 | AG9PLM 21DN87 07414-SMB42 "- 44"38 "- 40"27.5 "S31 "€407.71
LAKELAND 07414-LGB Palonkestävä hupullinen haalari ja saappaat L PK25 | AG9PLP 21DN89 07414-LGB48 "- 50"44 "- 46"29 "L33.5 "€330.66
LAKELAND 07414-XLB Liekinkestävä hupullinen haalari saappailla XL PK25 | AG9PLQ 21DN90 07414-XLB50 "- 52"46 "- 48"29 "XL35 "€330.66
LAKELAND 07414-2XB Liekinkestävä hupullinen haalari saappailla 2XL PK25 | AG9PLR 21DN91 07414-2XB54 "- 56"48 "- 50"30.5 "2XL36.5 "€352.16
LAKELAND 07414-3XB Liekinkestävä hupullinen haalari, jossa saappaat 3XL PK25 | AG9PLT 21DN92 07414-3XB56 "- 58"50 "- 52"31.5 "3XL37 "€387.25
LAKELAND 07414-4XB Palonkestävä hupullinen haalari ja saappaat 4XL PK25 | AG9PLU 21DN93 07414-4XB62 "- 6458 "- 60"33 "4XL38 "€390.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LAKELAND 07414-MDB Palonkestävä hupullinen haalari ja saappaat M PK25
€330.66 / yksikkö