Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LABELMASTER L15 Nuoletarra 1-3 / 4 tuumaa x 2-3/8 tuuman paperi 500 | AH6GYC 35ZL28

LABELMASTER L15 nuolettarra 1-3/4 tuumaa x 2-3/8 tuumaa paperi 500

Varastossa
Tuote: AH6GYC Malli: L15Ristiviite: 35ZL28

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€73.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNuoletarra
Korkeus1.75 "
KieliEi tekstiä
Selite / taustaväriMusta / valkoinen
MateriaaliPaperi
Metalli havaittavissaEi
Etikettien määrä500
ShapeSuorakulmio
Leveys2.38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)11.43
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kirjoita pintaan: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusSelite / taustaväriMateriaaliLeveysHinta
LABELMASTER SL300 -nuoletarra 4 tuuman x 6 tuuman vinyyli 500 etikettiä | AH6GXU 35ZL20 SL3004"Punainen / valkoinenVinyyli6"€151.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LABELMASTER L15 nuolettarra 1-3/4 tuumaa x 2-3/8 tuumaa paperi 500
€73.57 / yksikkö