Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LABELMASTER HMPG125XV Palokunnan symbolikilpi 12 tuumaa x 12 tuumaa 3 | AH6GML 35ZH95

LABELMASTER HMPG125XV paloosaston symbolikyltti 12 tuumaa x 12 tuumaa 3

Varastossa
Tuote: AH6GML Malli: HMPG125XVRistiviite: 35ZH95

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€58.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalo-osaston symboli
luokka3
Korkeus12 "
Selite / taustaväriMusta / oranssi
MateriaaliVinyyli
Leveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0454
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)30.48
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliluokkaKorkeusMateriaaliLeveysHinta
LABELMASTER HMPG121MG Fire Division -symbolikilpi 12 tuumaa x 12 tuumaa 1 | AH6GLX 35ZH82 HMPG121MG112 "Magneettinen vinyyli12 "€96.94
LABELMASTER HMPG123MG Fire Division -symbolikilpi 12 tuumaa x 12 tuumaa 2 | AH6GMC 35ZH87 HMPG123MG212 "Magneettinen vinyyli12 "€96.94
LABELMASTER HMPG125MG Fire Division -symbolikilpi 12 tuumaa x 12 tuumaa 3 | AH6GMH 35ZH92 HMPG125MG312 "Magneettinen vinyyli12 "€100.51
LABELMASTER HMPG125PL Fire Division -symbolikilpi 12 tuumaa x 12 tuumaa 3 | AH6GMJ 35ZH93 HMPG125PL312 "Muovi12 "€76.67
LABELMASTER HMPG127MG Fire Division -symbolikilpi 12 tuumaa x 12 tuumaa 4 | AH6GMN 35ZH97 HMPG127MG412 "Magneettinen vinyyli12 "€53.31
LABELMASTER HMPG127PL Fire Division -symbolikilpi 12 tuumaa x 12 tuumaa 4 | AH6GMP 35ZH98 HMPG127PL412 "Muovi12 "€40.65
LABELMASTER HMPG142MG Palo-osaston symbolikilpi 24 tuumaa x 24 tuumaa 1 | AH6GMU 35ZJ03 HMPG142MG124 "Magneettinen vinyyli24 "€207.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LABELMASTER HMPG125XV paloosaston symbolikyltti 12 tuumaa x 12 tuumaa 3
€58.99 / yksikkö