Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LABELMASTER HML6 Syttyvä nestetarra 100mm x 100mm 500 | AH6GPG 35ZJ40

LABELMASTER HML6 syttyvän nesteen etiketti 100mm x 100mm 500

Varastossa
Tuote: AH6GPG Malli: HML6Ristiviite: 35ZJ40

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€44.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSyttyvä nestetarra
Taustaväripunainen
YlätunnisteEi otsikkoa
Korkeus3 15 / 16 "
KieliEnglanti
Selitteen väriValkoinen
Legend tyyliTeksti ja symboli
MateriaaliPaperi
Metalli havaittavissaEi
Etikettien määrä500
MuotoDiamond
Leveys3 15 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.99
Laivan korkeus (cm)10.67
Laivan pituus (cm)12.95
Laivan leveys (cm)12.95
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliLeveysHinta
LABELMASTER HMSL60 Syttyvä nesteetiketti 100mm x 100mm 500 | AH6GPE 35ZJ38 HMSL60polypropeeni3 15 / 16 "€150.90
LABELMASTER HML6C Syttyvä nestetarra 100x100mm PK100 | AH6GPF 35ZJ39 HML6CPaperi3 15 / 16 "€24.20
LABELMASTER SNT6 Syttyvä nestetarra 100mm x 120mm 500 | AH6GPJ 35ZJ42 SNT6Paperi4.75 "€84.29
LABELMASTER ETSNT6 Syttyvä nestetarra 100mm x 150mm 500 | AH6GPL 35ZJ44 ETSNT6Paperi5 29 / 32 "€127.84
LABELMASTER HC6 Syttyvä nestemäinen tarra 100mm x 100mm 500 | AH6GPQ 35ZJ48 HC6Paperi3 15 / 16 "€42.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LABELMASTER HML6 syttyvän nesteen etiketti 100mm x 100mm 500
€44.82 / yksikkö