Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LABELMASTER HML13 Syövyttävä etiketti 100 mm x 100 mm paperi 500 | AH6GPU 35ZJ51

LABELMASTER HML13 syövyttävä etiketti 100 mm x 100 mm paperi 500

Varastossa
Tuote: AH6GPU Malli: HML13Ristiviite: 35ZJ51

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€46.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSyövyttävä etiketti
TaustaväriMusta, valkoinen
YlätunnisteEi otsikkoa
Korkeus3 15 / 16 "
KieliEnglanti
Selitteen väriValkoinen
Legend tyyliTeksti ja symboli
MateriaaliPaperi
Metalli havaittavissaEi
Etikettien määrä500
MuotoDiamond
Leveys3 15 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0035
Laivan korkeus (cm)10.92
Laivan pituus (cm)12.95
Laivan leveys (cm)12.95
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliHinta
LABELMASTER HMSL130 Syövyttävä etiketti 100mm x 100mm Polypropeeni 500 | AH6GPR 35ZJ49 HMSL130polypropeeni€151.70
LABELMASTER HML13C Syövyttävä tarra 100mmH Paperi 100 Tarrat | AH6GPT 35ZJ50 HML13CPaperi€24.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LABELMASTER HML13 syövyttävä etiketti 100 mm x 100 mm paperi 500
€46.46 / yksikkö