Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LABELMASTER GHIS0077 GHS Terveysvaaramerkintä 2 tuumaa x 2 tuumaa polypropyleeni 50 | AH6GKR 35ZH53

LABELMASTER GHIS0077 GHS terveysvaaratarra 2 tuumaa x 2 tuumaa polypropeeni 50

Varastossa
Tuote: AH6GKR Malli: GHIS0077Ristiviite: 35ZH53

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräGHS-terveysmerkintä
Korkeus2"
KieliEi tekstiä
Selite / taustaväriMusta, punainen / valkoinen
Materiaalipolypropeeni
Metalli havaittavissaEi
Etikettien määrä50
ShapeDiamond
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0227
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)5.84
Laivan leveys (cm)5.84
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kirjoita pintaan: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusMateriaaliLeveysHinta
LABELMASTER GHIS0041 GHS -terveysvaaratarra 2 tuumaa x 2 tuumaa paperi 50 | AH6GJC 35ZH17 GHIS00412"Paperi2"€13.32
LABELMASTER GHIS0050 GHS Terveysvaarojen etiketti 2 tuumaa x 2 tuumaa paperi 100 | AH6GJM 35ZH26 GHIS00502"Paperi2"€50.89
LABELMASTER GHIS0059 GHS Terveysvaarojen etiketti 4 tuuman x 4 tuuman paperi 50 | AH6GJX 35ZH35 GHIS00594"Paperi4"€16.59
LABELMASTER GHIS0068 GHS Terveysvaaramerkintä 4 tuuman x 4 tuuman paperi 100 | AH6GKG 35ZH44 GHIS00684"Paperi4"€55.76
LABELMASTER GHIS0086 GHS Terveysvaaramerkintä 2 tuumaa x 2 tuumaa polypropeenia 100 | AH6GLB 35ZH62 GHIS00862"polypropeeni2"€55.26
LABELMASTER GHIS0095 GHS Terveysvaaramerkintä 4 x 4 tuuman polypropyleeni PK50 | AH6GLL 35ZH71 GHIS00954"polypropeeni4"€20.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LABELMASTER GHIS0077 GHS terveysvaaratarra 2 tuumaa x 2 tuumaa polypropeeni 50
€16.73 / yksikkö