Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LABELMASTER ETSNT4 Syttymättömän kaasun etiketti 100mm x 150mm 500 | AH6GQQ 35ZJ71

LABELMASTER ETSNT4 syttymättömän kaasun etiketti 100 mm x 150 mm 500

Varastossa
Tuote: AH6GQQ Malli: ETSNT4Ristiviite: 35ZJ71

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€110.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalamaton kaasutarra
TaustaväriVihreä
YlätunnisteEi otsikkoa
Korkeus3 15 / 16 "
KieliEnglanti
Selitteen väriValkoinen
Legend tyyliTeksti ja symboli
MateriaaliPaperi
Metalli havaittavissaEi
Etikettien määrä500
MuotoDiamond
Leveys5 29 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.6103
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)15.24
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHinta
LABELMASTER HML4 Syttymätön kaasutarra 100mm x 100mm 500 | AH6GQL 35ZJ67 HML43 15 / 16 "€36.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LABELMASTER ETSNT4 syttymättömän kaasun etiketti 100 mm x 150 mm 500
€110.92 / yksikkö