Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LABELMASTER 35ZM06 Irrotettavat räjähtävät kilvet 10-3 / 4 tuuman korkeus | AH6HBL

LABELMASTER 35ZM06 irrotettavat räjähtävät kyltit, korkeus 10-3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH6HBL Malli: 35ZM06

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIrrotettavat räjähtävät kilvet
TaustaväriOranssi
YlätunnisteEi otsikkoa
Korkeus10.75 "
KieliEnglanti
Selitteen väriMusta
Legend tyyliTeksti ja symboli
MateriaaliVinyyli
Metalli havaittavissaEi
Etikettien määrä1
MuotoDiamond
Leveys10.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0318
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)37.34
Laivan leveys (cm)27.18
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LABELMASTER 35ZM06 irrotettavat räjähtävät kyltit, korkeus 10-3/4 tuumaa
€23.02 / yksikkö