Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LABELMASTER 35ZL90 Syövyttävä kilpi 10-3 / 4 tuumaa x 10-3 / 4 tuumaa vinyyli | AH6HAV

LABELMASTER 35ZL90 syövyttävä kyltti 10-3/4 tuumaa x 10-3/4 tuumaa vinyyliä

Varastossa
Tuote: AH6HAV Malli: 35ZL90

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSyövyttävä kilpi
luokka8
Korkeus10.75 "
Selite / taustaväriValkoinen / musta
MateriaaliVinyyli
Leveys10.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0181
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)7.62
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliHinta
LABELMASTER 35ZL48 Syövyttävä kilpi 10-3 / 4 tuumaa x 10-3 / 4 tuumaa vinyyli | AH6GYZ 35 ZL48Vinyyli€20.12
LABELMASTER 35ZL56 Syövyttävä kilpi 10-3 / 4 tuumaa x 10-3 / 4 tuumaa | AH6GZH 35 ZL56merkkitaulu€15.56
LABELMASTER 35ZL57 Syövyttävä kyltti 10-3/4 tuumaa x 10-3/4 tuumaa | AH6GZJ 35 ZL57merkkitaulu€15.56
LABELMASTER 35ZL58 Syövyttävä kilpi 10-3 / 4 tuumaa x 10-3 / 4 tuumaa | AH6GZK 35 ZL58merkkitaulu€15.56
LABELMASTER 35ZL60 Syövyttävä kyltti 10-3/4 tuumaa x 10-3/4 tuumaa | AH6GZM 35 ZL60merkkitaulu€15.56
LABELMASTER 35ZL78 Syövyttävä kilpi 10-3 / 4 tuumaa x 10-3 / 4 tuumaa vinyyli | AH6HAG 35 ZL78Vinyyli€15.79
LABELMASTER 35ZL86 Syövyttävä kilpi 10-3 / 4 tuumaa x 10-3 / 4 tuumaa vinyyli | AH6HAQ 35 ZL86Vinyyli€2.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LABELMASTER 35ZL90 syövyttävä kyltti 10-3/4 tuumaa x 10-3/4 tuumaa vinyyliä
€2.00 / yksikkö