Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LABELMASTER 35ZL76 Hengitysvaaran kilpi 10-3 / 4 tuuman korkeus | AH6HAE

LABELMASTER 35ZL76 Hengitysvaarakyltti, korkeus 10-3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH6HAE Malli: 35ZL76

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHengitystietokortti
luokka6
Korkeus10.75 "
Selite / taustaväriValkoinen / musta
MateriaaliVinyyli
Leveys10.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0227
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)27.18
Laivan leveys (cm)27.18
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliluokkaHinta
LABELMASTER 35ZL65 Hengitysvaaran kilpi 10-3 / 4 tuuman korkeus | AH6GZT 35 ZL652€15.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LABELMASTER 35ZL76 Hengitysvaarakyltti, korkeus 10-3/4 tuumaa
€15.79 / yksikkö