Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LABELMASTER 35ZL55 Syttyvä nestekilpi 10-3 / 4 tuumaa x 10-3 / 4 tuumaa | AH6GZG

LABELMASTER 35ZL55 syttyvien nesteiden kyltti 10-3/4 tuumaa x 10-3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH6GZG Malli: 35ZL55

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSyttyvä nestekilpi
luokka3
Korkeus10.75 "
Selite / taustaväriPunainen / valkoinen
Materiaalimerkkitaulu
Leveys10.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0227
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)25.4
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräMateriaaliHinta
LABELMASTER 35ZL40 Syttyvä nestekilpi 10-3 / 4 tuumaa x 10-3 / 4 tuumaa | AH6GYQ 35 ZL40Syttyvä nestekilpiVinyyli€20.12
LABELMASTER 35ZL41 Syttyvä nestekilpi 10-3 / 4 tuumaa x 10-3 / 4 tuumaa | AH6GYR 35 ZL41Syttyvä nestekilpiJäykkä vinyyli€20.12
LABELMASTER ZRV21203 Syttyvä nestekilpi 10-3 / 4 tuumaa x 10-3 / 4 tuumaa | AH6GYV 35ZL44 ZRV21203Syttyvä nestekilpiVinyyli€3.22
LABELMASTER 35ZL46 Syttyvä nestekilpi 10-3 / 4 tuumaa x 10-3 / 4 tuumaa | AH6GYX 35 ZL46Syttyvä nestekilpiJäykkä vinyyli€20.12
LABELMASTER 35ZL53 Syttyvä nestekilpi 10-3 / 4 tuumaa x 10-3 / 4 tuumaa | AH6GZE 35 ZL53Syttyvä nestekilpimerkkitaulu€15.56
LABELMASTER 35ZL59 Syttyvä nestekilpi 10-3 / 4 tuumaa x 10-3 / 4 tuumaa | AH6GZL 35 ZL59Syttyvä nestekilpimerkkitaulu€15.56
LABELMASTER 35ZL66 Syttyvä nestekilpi 10-3 / 4 tuumaa x 10-3 / 4 tuumaa | AH6GZU 35 ZL66Syttyvä nestekilpiIrrotettava vinyyli€0.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LABELMASTER 35ZL55 syttyvien nesteiden kyltti 10-3/4 tuumaa x 10-3/4 tuumaa
€15.56 / yksikkö