Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LABELMASTER 126CT-206 täysikokoinen säiliöalustan läppäkortti 13-1 / 2 tuuman korkeus | AH6GGH 35ZG75

LABELMASTER 126CT-206 Täysirunkoinen säiliöauton kääntökyltti, 13-1/2 tuuman korkeus

Varastossa
Tuote: AH6GGH Malli: 126CT-206Ristiviite: 35ZG75

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€122.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTäysikokoinen säiliöalusta
luokka3, 5.1, 6, 8, 9
Korkeus13.5 "
Selite / taustaväriMusta / valkoinen, punainen, keltainen
MateriaaliAlumiiniseos
Leveys13.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0206
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)34.8
Laivan leveys (cm)34.54
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliluokkaHinta
LABELMASTER 126-CTP: n täysikokoinen säiliöalusta, kääntötaulu 13-1 / 2 tuuman korkeus | AH6GGJ 35ZG76 126-CTP2, 3, 5.1, 6, 8, 9€127.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LABELMASTER 126CT-206 Täysirunkoinen säiliöauton kääntökyltti, 13-1/2 tuuman korkeus
€122.72 / yksikkö