Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LABCONCO 8068000 Laboratorioastian muovijäätikkö valkoinen | AH8ZAM 39D526

LABCONCO 8068000 Laboratory Bin Plastic Glacier White

Varastossa
Tuote: AH8ZAM Malli: 8068000Ristiviite: 39D526

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€350.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaboratoriolaatikko
VäriJäätikkö Valkoinen
Korkeus4"
Pituus23 "
MateriaaliLangallinen muovi
Osastojen lukumäärä1
Leveys17 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.25
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)58.42
Laivan leveys (cm)43.18
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LABCONCO 8068000 Laboratory Bin Plastic Glacier White
€350.50 / yksikkö