LABCONCO 8020000 Laboratoriokemikaali 37 x 19 x 35 | AH8ZAR 39D531

LABCONCO 8020000 Laboratoriokemian kärry 37 x 19 x 35

Varastossa
Tuote: AH8ZAR Malli: 8020000Ristiviite: 39D531

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,698.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHyödyllinen kemiallinen ostoskori
VäriJäätikkö Valkoinen
Korkeus37 "
Pituus35 "
MateriaaliHitsattu teräsrunko
Osastojen lukumäärä1
Leveys19 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 19.8
Laivan korkeus (cm)93.98
Laivan pituus (cm)88.9
Laivan leveys (cm)48.26
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LABCONCO 8020000 Laboratoriokemian kärry 37 x 19 x 35
€1,698.83 / yksikkö