LABCONCO 7320040 Digitaalinen kuiva kylpyamme teräs 230V AF8LCG 26ZX50

LABCONCO 7320040 Digitaalinen kuivakylpyteräs 230V

Varastossa
Tuote: AF8LCG Malli: 7320040Ristiviite: 26ZX50

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€20,288.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDigitaalinen kuivakylpy
PohjamateriaaliaJauhemaalattu teräs
NoudattaminenETL, ETL-C
Syvyys13 "
Korkeus12.5 "
MateriaaliJauhemaalattu teräs
Maks. Lämpötila100 Tutkinnot
alue30-100 astetta C.
Temp. alue30 astetta 100 astetta
Jännite (DC)230
Leveys20.437 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 20.25
Laivan korkeus (cm)50.8
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)66.04
HS-koodi8419899585

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNoudattaminenMaks. LämpötilaTemp. alueHinta
LABCONCO 7320020 Digitaalinen kuiva kylpyhuoneteräs 115V | AF8LCC 26ZX46 7320020ETL, ETL-C100 astetta C30 astetta 100 astetta C€16,681.47
LABCONCO 7320030 Digitaalinen kuivakylpyteräs 230V | AF8LCD 26ZX47 7320030CE100 astetta C30 astetta 100 astetta C€20,288.60
LABCONCO 7320035 Digitaalinen kuivakylvusteräs 230V | AF8LCE 26ZX48 7320035CE100 astetta C30 astetta 100 astetta C€20,288.60
LABCONCO 7320037 Digitaalinen kuivakylpyteräs 230V | AF8LCF 26ZX49 7320037CE100 astetta C30 astetta 100 astetta C€20,288.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LABCONCO 7320040 Digitaalinen kuivakylpyteräs 230V
€20,288.60 / yksikkö