LABCONCO 7310021 tyhjökonsentraattori lasikannella | AH9UJU 41V542

LABCONCO 7310021 Tyhjiörikastaja lasikannella

Varastossa
Tuote: AH9UJU Malli: 7310021Ristiviite: 41V542

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€22,554.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjiökonsentraattori lasikannella
Vahvistimet AC12
KokoJopa 132 näytettä
VäriValkoinen ja sininen
NoudattaminenETL ja ETL-C
Halkaisija21.7
Korkeus16.6
OmistaaJopa 132 näytettä
MateriaaliRuostumaton, jauhemaalattu teräs
Maks. Lämpötila100 Tutkinnot
Suurin RCF1725 rpm
Suurin koeputken kokoVaihtelee
MoottorityyppiHarjaton moottori
Nopeus1725 rpm
VakionopeussovellusJopa 1725 rpm
Temp. alue-4C - 100 astetta
Putken kokoJopa 132 näytettä
TyyppiJäähdytetty penkki
Jännite (AC)115
Leveys14.3 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 48.6
Laivan korkeus (cm)76.2
Laivan pituus (cm)55.88
Laivan leveys (cm)76.2
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LABCONCO 7310021 Tyhjiörikastaja lasikannella
€22,554.24 / yksikkö