LABCONCO 6963200 Kanavaton kotelo, 24 tuuman leveys | AJ2KNT 9AUM9

LABCONCO 6963200 Kanavaton kotelo, 24 tuuman leveys

Varastossa
Tuote: AJ2KNT Malli: 6963200Ristiviite: 9AUM9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€9,782.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräParamount-kanavaton kotelo
Syvyys29 "
Suodattimen tyyppi(2) Hiili / HEPA
Korkeus43.7 "
Vaadittujen suodattimien määrä2
Jännite115V
Leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 90.0004
Laivan korkeus (cm)127
Laivan pituus (cm)86.36
Laivan leveys (cm)71.12
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHinta
LABCONCO 6963400 Kanavaton kotelo 48 tuuman leveys | AJ2KLB 8PFN9 696340048 "€14,015.89
LABCONCO 6963300 Kanavaton kotelo 36 tuuman leveys | AJ2KTQ 9THF5 696330036 "€12,131.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LABCONCO 6963200 Kanavaton kotelo, 24 tuuman leveys
€9,782.98 / yksikkö