LABCONCO 4864010 Protector XVS -ilmausasema AJ2KHH 8CZ17

LABCONCO 4864010 Protector XVS Ventilation Station

Varastossa
Tuote: AJ2KHH Malli: 4864010Ristiviite: 8CZ17

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€7,287.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräProtector XVS -ilmausasema
Korkeus22.75 "
Leveys48 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 40.5004
Laivan korkeus (cm)55.88
Laivan pituus (cm)73.18
Laivan leveys (cm)118.75
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusLeveysHinta
LABCONCO 4863010 Ilmanvaihtojärjestelmä 29x22.75x36 tuumaa | AJ2KHR 8DLC2 486301022.75 "36 "€6,117.23
LABCONCO 4862010 Protector XVS -ilmausasema AJ2KHV 8DM43 486201022.75ft.24 "€4,529.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LABCONCO 4864010 Protector XVS Ventilation Station
€7,287.75 / yksikkö