LABCONCO 3971595 Filtered Balance Kotelo, 60 tuuman leveys, 50 13/32 tuumaa korkeus, Glacier White | CR8KKC 48LT37

LABCONCO 3971595 Suodatettu tasapainokotelo, 60 tuuman leveys, 50 13/32 tuuman korkeus, jäätikkövalkoinen

Varastossa
Tuote: CR8KKC Malli: 3971595Ristiviite: 48LT37

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€29,795.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiite

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 254.25
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
LABCONCO 332491011 BiosCabinet, 230V | CR8KHL 56JJ87 332491011Huppu€24,151.93
LABCONCO 332691111 BiosCabinet, 230V, Cell Logic+, 17 39/64 tuuman sisäpituus | CR8KHM 56JK01 332691111Huppu€30,509.42
LABCONCO 342391011 BiosCabinet, 230V, Cell Logic+, 17 39/64 tuumaa sisäpituus, 36 1/2 tuumaa sisäpuolella leveys | CR8KHN 56JJ83 342391011Huppu€24,311.21
LABCONCO 342391111 BiosCabinet, 230V, Cell Logic+, 17 39/64 tuumaa pituus, 36 1/2 tuumaa leveys | CR8KHP 56JJ84 342391111Huppu€25,466.16
LABCONCO 332491111 BiosCabinet, 230V, Cell Logic+, 17 39/64 tuumaa sisäpituus, 48 ​​1/2 tuumaa sisäpuolella leveys | CR8KHQ 56JJ88 332491111Huppu€25,304.20
LABCONCO 342491111 BiosCabinet, 230V, Cell Logic+, 17 39/64 tuumaa pituus, 48 ​​1/2 tuumaa leveys | CR8KHR 56JJ90 342491111Huppu€27,941.84
LABCONCO 322491111 BiosCabinet, 230V, Cell Logic+, 17 39/64 tuumaa pituus, 48 ​​1/2 tuumaa leveys | CR8KHT 56JJ86 322491111Huppu€24,958.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LABCONCO 3971595 Suodatettu tasapainokotelo, 60 tuuman leveys, 50 13/32 tuuman korkeus, jäätikkövalkoinen
€29,795.13 / yksikkö