LABCONCO 3923402 Ammoniakkihiilisuodatin 18 tuuman leveys | AJ2KHY 8DTN9

LABCONCO 3923402 Ammoniakkihiilisuodatin, 18 tuuman leveys

Varastossa
Tuote: AJ2KHY Malli: 3923402Ristiviite: 8DTN9

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,047.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAmmoniakkihiilisuodatin
Nimellissyvyys18 "
Nimelliskorkeus2.125 "
Nimellisleveys18 "
TyyppiTyyppi CX

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.45
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)50.8
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LABCONCO 3923402 Ammoniakkihiilisuodatin, 18 tuuman leveys
€1,047.97 / yksikkö