LABCONCO 3390000 Benchtop Evidence kuivauskaappi 36 tuumaa | AH9UKD 41V552

LABCONCO 3390000 Benchtop Evidence -kuivauskaappi 36 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH9UKD Malli: 3390000Ristiviite: 41V552

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€9,997.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUV-valolla varustettu pöytäkuivauskaappi
Korkeus46 "
Leveys36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 168.75
Laivan korkeus (cm)149.86
Laivan pituus (cm)76.2
Laivan leveys (cm)96.52
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LABCONCO 3390000 Benchtop Evidence -kuivauskaappi 36 tuumaa
€9,997.92 / yksikkö