LABCONCO 2246400 Laboratorion huppu koottu 70 tuumaa | AH8ZDA 39D604

LABCONCO 2246400 Laboratorion liesituuletin koottu 70 tuumaa

Tuote: AH8ZDA Malli: 2246400Ristiviite: 39D604
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€10,246.81 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaboratorion huppu
Viraston vaatimustenmukaisuusCFR 29, osa 1910, SEFA 1-2010, NFPA 45-2011, ASHRAE 110-1995, ANSI Z9.5-2011, UL 61010-1, CAN / CSA C22.2 nro 61010.1, UL 1805, SEFA 8-2010 , Kaapin pintakäsittelytestit
Ilmavirta1120 cfm 57: ssä SP: ssä
VäriJäätikkö Valkoinen
Syvyys25 "
Korkeus48 "
Hz60
Nopeuksien määrä1
VaiheYksi
Äänitaso75
Tyyppikoolla
Jännite115
Leveys70 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 191.7
Laivan korkeus (cm)36.83
Laivan pituus (cm)187.96
Laivan leveys (cm)99.06
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIlmavirtaTyyppiLeveysHinta
LABCONCO 2247400 Laboratoriohuppu 47 tuumaa | AH8ZCW 39D599 2247400720 cfm 35: ssä SP: ssä-47 "€8,229.14
LABCONCO 2246600 Laboratoriohuppu kokoamaton 47 tuumaa | AH8ZCX 39D601 2246600720 cfm 35: ssä SP: ssäKokoonpanematon47 "€8,345.75
LABCONCO 2246700 Laboratorion huppu, koottamaton, 70 tuumaa | AH8ZDB 39D605 22467001120 cfm 57: ssä SP: ssäKokoonpanematon70 "€9,916.27
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LABCONCO 2246400 Laboratorion liesituuletin koottu 70 tuumaa
€10,246.81 / yksikkö