LABCONCO 120510002 Suojahuppu 0 nopeutta 60 tuuman leveys 60 Hz | AH8XKT 39AV94

LABCONCO 120510002 Suojakupu 0 nopeudet 60 tuumaa leveys 60 Hz

Tuote: AH8XKT Malli: 120510002Ristiviite: 39AV94
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€37,279.32 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuojahuppu
VäriJäätikkö Valkoinen
Syvyys37-11 / 16 "
Korkeus59 "
Hz60
Mountpöytäasenteiset
Nopeuksien määrä0
Jännite115
Leveys60 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 384.75
Laivan korkeus (cm)198.12
Laivan pituus (cm)111.76
Laivan leveys (cm)172.72
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysJänniteLeveysHinta
LABCONCO 120400021 Suojus hupun penkki 48 tuuman leveys 230V | AH8XDF 39AU41 12040002131-11 / 16 "23048 "€31,607.91
Tarjouspyyntö
LABCONCO 130410021 Suojus hupun penkki 48 tuuman leveys 60 Hz | AH8XDG 39AU42 13041002137-11 / 16 "23048 "€35,081.38
Tarjouspyyntö
LABCONCO 120410001 Suojahuppu, 48 tuumaa, leveys 115 V | AH8XDH 39AU43 12041000137-11 / 16 "11548 "€32,791.54
Tarjouspyyntö
LABCONCO 120510021 Suojahuppu, 60 tuumaa, leveys 230 V | AH8XDK 39AU45 12051002137-11 / 16 "23060 "€36,879.39
Tarjouspyyntö
LABCONCO 120510000 Suojahuppu, 60 tuumaa, leveys 115 V | AH8XDN 39AU48 12051000037-11 / 16 "11560 "€34,039.66
Tarjouspyyntö
LABCONCO 130610021 Suojahuppu, 72 tuumaa, leveys 230 V | AH8XDQ 39AU50 13061002137-11 / 16 "23072 "€46,003.30
Tarjouspyyntö
LABCONCO 120500020 Suojahupun penkki 60 tuuman leveys 60 Hz | AH8XDT 39AU52 12050002031-11 / 16 "23060 "€32,585.14
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LABCONCO 120510002 Suojakupu 0 nopeudet 60 tuumaa leveys 60 Hz
€37,279.32 / yksikkö