LABCONCO 110810000 savuhuppu 96 tuuman 115V | AH9CDD 39P117

LABCONCO 110810000 Vetokupu 96 tuumaa 115V

Tuote: AH9CDD Malli: 110810000Ristiviite: 39P117
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€27,168.61 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSavuhuppu
Syvyys37.7 "
Korkeus59 "
Jännite115
Leveys96 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 346.5
Laivan korkeus (cm)180.34
Laivan pituus (cm)111.76
Laivan leveys (cm)264.16
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJänniteLeveysHinta
LABCONCO 110410000 48 tuuman vetokaasu 115 V | AH9CCQ 39P105 11041000011548 "€15,402.57
LABCONCO 110410002 Vetopelti 48 tuumaa 115V | AH9CCR 39P106 11041000211548 "€17,871.08
LABCONCO 110410020 Savuhuppu 48 tuuman 230V | AH9CCT 39P107 11041002023048 "€15,402.57
LABCONCO 110410021 Vetopelti 48 tuumaa 230V | AH9CCU 39P108 11041002123048 "€17,574.38
LABCONCO 110510000 Vetopelti 60 tuumaa 115V | AH9CCV 39P109 11051000011560 "€17,278.83
LABCONCO 110510002 Vetopelti 60 tuumaa 115V | AH9CCW 39P110 11051000211560 "€19,050.47
LABCONCO 110510020 Liesituuletin 60 tuumaa 230V | AH9CCX 39P111 11051002023060 "€17,245.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LABCONCO 110810000 Vetokupu 96 tuumaa 115V
€27,168.61 / yksikkö