Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LAB SAFETY SUPPLY 9WGF7 -sylinterin asteikko 25ml AF6CBX

LAB SAFETY SUPPLY 9WGF7 sylinteri, asteikolla 25 ml

Varastossa
Tuote: AF6CBX Malli: 9WGF7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMittalasi
Koko25mL
luokkaB
VäriPoista valinta
Halkaisija20mm
Valmistumisen alaosastot0.5mL
Korkeus170mm
Materiaalipolypropeeni

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)4.45
Laivan pituus (cm)19.69
Laivan leveys (cm)4.45
HS-koodi3926909910
AlkuperämaaDE

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Toleranssi +/- 0.5 ml

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHalkaisijaValmistumisen alaosastotKorkeusMateriaaliHinta
LAB SAFETY SUPPLY 8ADT5 Graduated Cylinder Pmp 250ml korkki AF3PDZ 8ADT5250mL42mm2mL315mmPolymetyylipenteeni€17.19
LAB TURVALLISUUDEN TARVIKKEET 8ADU7 Graduated Cylinder Pmp 500ml Cap | AF3PEA 8ADU7500mL55mm5ml360mmPolymetyylipenteeni€24.11
LAB TURVALLISUUSTARVIKKEET 8ADU8 Valmistettu sylinteripolypropyleeni 2000 ml korkki | AF3PEB 8ADU82000mL83mm20ml535mmpolypropeeni€88.20
LAB TURVALLISUUDEN TARVIKKEET 8NEA0 Sylinterin porrastettu Pmp 1000 Ml | AF4AWJ 8NEA01000mL66mm10mL440mmPolymetyylipenteeni€39.11
LAB TURVALLISUUSTARVIKKEET 9AE09 Valmistettu sylinteri 500ml poly | AF4LKX 9AE09500mL55mm5ml360mmpolypropeeni€20.61
LAB-TURVALLISUUSTARVIKKEET 9EX72 Sylinterin asteikkoinen Pmp 25 Ml | AF4PQC 9EX7225mL20mm0.5mL170mmPolymetyylipenteeni€9.07
LAB TURVALLISUUSTARVIKKEET 9GE56 Sylinterin asteikkoinen Pmp 50 Ml | AF4RCR 9GE5650mL26mm1mL200mmPolymetyylipenteeni€11.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LAB SAFETY SUPPLY 9WGF7 sylinteri, asteikolla 25 ml
€8.06 / yksikkö