Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LABATURVALLISUUS 9RTD2 Sylinteri Graduated Pmp 2000 Ml | AF4ZAJ

LAB SAFETY SUPPLY 9RTD2 sylinteri Graduated Pmp 2000 ml

Varastossa
Tuote: AF4ZAJ Malli: 9RTD2

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€92.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMittalasi
Koko2000mL
luokkaB
VäriPoista valinta
Halkaisija83mm
Valmistumisen alaosastot20ml
Korkeus535mm
MateriaaliPolymetyylipenteeni

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.396
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)53.34
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi3923300090
AlkuperämaaDE

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Toleranssi +/- 20 ml

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHalkaisijaValmistumisen alaosastotKorkeusMateriaaliHinta
LAB SAFETY SUPPLY 8ADT5 Graduated Cylinder Pmp 250ml korkki AF3PDZ 8ADT5250mL42mm2mL315mmPolymetyylipenteeni€17.19
LAB TURVALLISUUDEN TARVIKKEET 8ADU7 Graduated Cylinder Pmp 500ml Cap | AF3PEA 8ADU7500mL55mm5ml360mmPolymetyylipenteeni€24.11
LAB TURVALLISUUSTARVIKKEET 8ADU8 Valmistettu sylinteripolypropyleeni 2000 ml korkki | AF3PEB 8ADU82000mL83mm20ml535mmpolypropeeni€88.20
LAB TURVALLISUUDEN TARVIKKEET 8NEA0 Sylinterin porrastettu Pmp 1000 Ml | AF4AWJ 8NEA01000mL66mm10mL440mmPolymetyylipenteeni€39.11
LAB TURVALLISUUSTARVIKKEET 9AE09 Valmistettu sylinteri 500ml poly | AF4LKX 9AE09500mL55mm5ml360mmpolypropeeni€20.61
LAB-TURVALLISUUSTARVIKKEET 9EX72 Sylinterin asteikkoinen Pmp 25 Ml | AF4PQC 9EX7225mL20mm0.5mL170mmPolymetyylipenteeni€9.07
LAB TURVALLISUUSTARVIKKEET 9GE56 Sylinterin asteikkoinen Pmp 50 Ml | AF4RCR 9GE5650mL26mm1mL200mmPolymetyylipenteeni€11.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LAB SAFETY SUPPLY 9RTD2 sylinteri Graduated Pmp 2000 ml
€92.48 / yksikkö