LAB-TURVALLISUUDEN TARVIKKEET 6VMY4 kartiomainen putki. 50ml irtotavarahame. - 500 kpl pakkaus | AF2MUL

LAB SAFETY SUPPLY 6VMY4 kartioputki. 50 ml irtojalkainen. - 500 kpl

Varastossa
Tuote: AF2MUL Malli: 6VMY4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€194.17 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKartiomainen sentrifugiputki
Koko50mL
VäriPoista valinta
Valmistumisen alaosastot5.0mL
Pituus114mm
Materiaalipolypropeeni
Temp. alue0-121 astetta C

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.46
Laivan korkeus (cm)38.1
Laivan pituus (cm)54.61
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi3926909910
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Suuri valkoinen kirjoitusalue, itsestään seisova

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPkg. MääräHinta
LAB-TURVALLISUUSTARVIKKEET 6VMY3 kartiomainen putki. 50ml telineeseen steriili. - 500 kpl pakkaus | AF2MUK 6VMY3500€214.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LAB SAFETY SUPPLY 6VMY4 kartioputki. 50 ml irtojalkainen. - 500 kpl
€194.17 /pakkaus