Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LAB SAFETY SUPPLY 6VMX9 0.2ml Micro Tubes Natural Colors - 1000 kpl pakkaus | AF2MUF

LAB SAFETY SUPPLY 6VMX9 0.2 ml Micro Tubes Natural Colors - 1000 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF2MUF Malli: 6VMX9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.87 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMikrosentrifugiputki
Koko0.2mL
VäriLuonnollinen
Valmistumisen alaosastotEi eristetty
Pituus22.2mm
MateriaaliNeitsyt polypropeeni
Temp. alue0-121 astetta C

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)4.45
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8421916000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Ruiskulla lävistettävä korkki, himmeä kirjoitusalue

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoValmistumisen alaosastotPituusPkg. MääräHinta
LAB SAFETY SUPPLY 6VMX8 0.5ml Micro Tubes Natural Colors - 1000 kpl | AF2MUE 6VMX80.5mL0.1 ml, 0.3 ml, 0.5 ml31.7mm1000€30.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LAB SAFETY SUPPLY 6VMX9 0.2 ml Micro Tubes Natural Colors - 1000 kpl pakkaus
€29.87 /pakkaus