Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LAB TURVALLISUUDEN TARVIKKEET 667205B 5 ml yksittäispakattu pipetti / pussi - 200 kpl pakkaus | AA3HYQ 11L807

LAB SAFETY SUPPLY 667205B 5 ml pipetti Yksittäiskääre/pussi - 200 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AA3HYQ Malli: 667205BRistiviite: 11L807

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€102.98 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSerologinen pipetti
Väri Värisininen
Koko5mL
luokkaToimittaa
Valmistumisen alaosastot0.10
Pituus13.5 "
MateriaaliPolystyreeni
ToleranssiPlus tai miinus 2
TyyppiSerologinen pipetti yksittäin kääritty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.1825
Laivan korkeus (cm)17.02
Laivan pituus (cm)39.62
Laivan leveys (cm)20.57
HS-koodi3926909910
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Negatiivinen valmistuminen (Kyllä)
    • Erityisominaisuudet: Ensiluokkainen materiaalisuodatinpistoke ja steriili (gammasäteilytetty)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoValmistumisen alaosastotPituusPkg. MääräHinta
LAB TURVALLISUUDEN TARVIKKEET 667201B 1 ml yksittäispakattu pipetti / pussi - 800 kpl pakkaus | AA3HYN 11L805 667201B1mL0.0110.5 "800€293.62
LAB TURVALLISUUDEN TARVIKKEET 667202B 2 ml yksittäispakattu pipetti / pussi - pakkaus 600 AA3HYP 11L806 667202B2mL0.0210.5 "600€268.42
LAB TURVALLISUUDEN TARVIKKEET 667210B 10 ml pipetti yksittäin kääre / pussi - 200 kpl pakkaus | AA3HYR 11L808 667210B10mL0.1013.5 "200€109.83
LAB-TURVALLISUUSTARVIKKEET 667225B 25ml Pipetti, kääre / pussi - 200 kpl: n pakkaus | AA3HYT 11L809 667225B25mL0.2012 "200€232.89
LAB-TURVALLISUUSTARVIKKEET 667230B 50ml Pipetti, kääre / pussi - 90 kpl: n pakkaus | AA3HYU 11L810 667230B50mL0.5013.5 "90€285.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LAB SAFETY SUPPLY 667205B 5 ml pipetti Yksittäiskääre/pussi - 200 kpl pakkaus
€102.98 /pakkaus