Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LABATURVALLISUUS 49H026 Pullo kapea suu 1.05 gallonaa pp | AD6RDR

LAB SAFETY SUPPLY 49H026 Pullo Kapea suu 1.05 Gallona Pp

Varastossa
Tuote: AD6RDR Malli: 49H026

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€32.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPullo ilman kahvaa
autoklavoitavaKyllä
Reunuksen kapasiteetti1.15 gal.
Koko1.05 gal.
Sulkemiskoko38mm
VäriLäpikuultava
Korkeus12 29 / 32 "
Materiaalipolypropeeni
TyyppiKapea suu
Leveys6 1 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3915
Laivan korkeus (cm)33.53
Laivan pituus (cm)16
Laivan leveys (cm)16
HS-koodi3923300090
AlkuperämaaIN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LAB SAFETY SUPPLY 49H026 Pullo Kapea suu 1.05 Gallona Pp
€32.80 / yksikkö