Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LAB-TURVALLISUUSTARVIKKEET 3RZT3 Vaakasuora hansikasannostelija Petg 2 Box Es | AD2NPC

LAB SAFETY SUPPLY 3RZT3 vaakasuora hansikasannostelija Petg 2 Box Es

Varastossa
Tuote: AD2NPC Malli: 3RZT3

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€62.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaakasuora hansikasannostelija
VäriPoista valinta
Syvyys1.5 "
Korkeus7.75 "
Omistaa(2) Laatikot
Materiaalipetg
AsennetaanSeinä
Leveys8.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.495
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi3925900000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LAB SAFETY SUPPLY 3RZT3 vaakasuora hansikasannostelija Petg 2 Box Es
€62.86 / yksikkö