Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LAB TURVALLISUUS 24J923 Näytteenottopussi 18 unssia - 500 kpl AB7WVT

LAB SAFETY SUPPLY 24J923 näytepussi, 18 unssia - 500 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB7WVT Malli: 24J923

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€205.37 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNäytteenottopussi
Koko18 Oz.
Pituus9"
MateriaaliLDPE
Standardit ja hyväksynnätETO-sterilointitodistus
TyyliJatka kirjoittamista
Paksuus0.14mm
Leveys4.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.3625
Laivan korkeus (cm)23.37
Laivan pituus (cm)20.57
Laivan leveys (cm)24.13
HS-koodi3923210030
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyliPkg. MääräHinta
LAB TURVALLISUUDEN TARVIKKEET 24J922 Näytteenottopussi 18 unssia - pakkaus 500 | AB7WVR 24J922Poista valinta500€189.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LAB SAFETY SUPPLY 24J923 näytepussi, 18 unssia - 500 kpl pakkaus
€205.37 /pakkaus