Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LAB TURVALLISUUDEN TARVIKKEET 24J922 Näytteenottopussi 18 unssia - pakkaus 500 | AB7WVR

LAB SAFETY SUPPLY 24J922 näytepussi, 18 unssia - 500 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB7WVR Malli: 24J922

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€189.35 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNäytteenottopussi
Koko18 Oz.
Pituus9"
MateriaaliLDPE
Standardit ja hyväksynnätETO-sterilointitodistus
TyyliPoista valinta
Paksuus0.14mm
Leveys4.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.4075
Laivan korkeus (cm)23.37
Laivan pituus (cm)23.88
Laivan leveys (cm)20.83
HS-koodi3923210030
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyliPkg. MääräHinta
LAB TURVALLISUUS 24J923 Näytteenottopussi 18 unssia - 500 kpl AB7WVT 24J923Jatka kirjoittamista500€205.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LAB SAFETY SUPPLY 24J922 näytepussi, 18 unssia - 500 kpl pakkaus
€189.35 /pakkaus