Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LAB SAFETY SUPPLY 22CZ10 -ruiskusuodattimen pidike 250ml | AB6RXC

LAB SAFETY SUPPLY 22CZ10 ruiskun suodatinpidike 250 ml

Varastossa
Tuote: AB6RXC Malli: 22CZ10

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€159.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuiskun suodattimen pidike
autoklavoitavaKyllä
Koko250mL
SuodatinmateriaaliPolysulfoni
Asuminen Dia.47mm
Asunnon korkeus84mm
KoteloPolysulfoni
TuloliitäntäMies Luer Slip
Kalvo Dia.47mm
LiitäntäMies Luer Slip

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.288
Laivan korkeus (cm)22.35
Laivan pituus (cm)12.19
Laivan leveys (cm)11.68
HS-koodi8421210000
AlkuperämaaIN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LAB SAFETY SUPPLY 22CZ10 ruiskun suodatinpidike 250 ml
€159.31 / yksikkö