Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LABATURVALLISUUS 21R762 Filtertip100-1000 L Retention Pk960 | AB6HJE

LAB SAFETY SUPPLY 21R762 Suodattimen kärki100-1000 L Retention Pk960

Varastossa
Tuote: AB6HJE Malli: 21R762

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€219.67 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPipetterivinkit
Koko1000 mikronia L
VäriNeutraali
Halkaisija0.356 "
Korkeus3.028 "
Materiaalipolypropeeni
PakkausAutoklaavissa oleva polypropeenilaatikko
TyyppiSuodatinvinkki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8117
Laivan korkeus (cm)11.18
Laivan pituus (cm)46.23
Laivan leveys (cm)27.43
HS-koodi3926909910
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHalkaisijaKorkeusPakkausTyyppiPkg. MääräHinta
LAB TURVALLISUUSTARVIKKEET 21R698 Pipetterivinkit 10ml - 100 kpl pakkaus | AB6HFQ 21R69810mL0.72 "9.6 "Uudelleen suljettava LDPE-polybagMikrokärki100€38.63
LAB TURVALLISUUDEN TARVIKKEET 21R749 Pipettivinkit 10ul - pakkaus 960 | AB6HHQ 21R74910 mikronia L0.228 "1.252 "Autoklaavissa oleva polypropeenilaatikkoSuodatinvinkki960€159.13
LAB TURVALLISUUDEN TARVIKKEET 21R755 Suodatinkärki 100-1000ul Grad Sterile Pk960 | AB6HHX 21R7551000 mikronia L0.356 "3.028 "Autoklaavissa oleva polypropeenilaatikkoSuodatinvinkki960€179.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LAB SAFETY SUPPLY 21R762 Suodattimen kärki100-1000 L Retention Pk960
€219.67 /pakkaus