Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LABATURVALLISUUS 21R711 Micro Tip 100-1000ul Steriili Grad Pk960 | AB6HGC 21R681

LAB SAFETY SUPPLY 21R711 Micro Tip 100-1000ul Steriili Grad Pk960

Varastossa
Tuote: AB6HGC Malli: 21R711Ristiviite: 21R681

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€106.33 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPipetterivinkit
Koko1000 mikronia L
VäriNeutraali
Halkaisija0.356 "
Korkeus2.84 "
Materiaalipolypropeeni
PakkausAutoklaavissa oleva polypropeenilaatikko
TyyppiMikrokärki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8675
Laivan korkeus (cm)11.18
Laivan pituus (cm)46.23
Laivan leveys (cm)27.43
HS-koodi3926909910
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHalkaisijaKorkeusPkg. MääräHinta
LAB-TURVALLISUUSTOIMINTA 21R709 Mikro-kärki 2-200ul steriili Grad Pk960 | AB6HGA 21R709200 mikronia L0.280 "2.112 "960€84.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LAB SAFETY SUPPLY 21R711 Micro Tip 100-1000ul Steriili Grad Pk960
€106.33 /pakkaus