Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LAB TURVALLISUUSTARVIKKEET 21R570 sekoitussauva Octagon 1-1 / 2 x 5/16 tuumaa - 10 kpl pakkaus | AB6HBD

LAB SAFETY SUPPLY 21R570 sekoitustanko kahdeksankulmainen 1-1/2 x 5/16 tuumaa - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB6HBD Malli: 21R570

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€83.45 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSekoituspalkki
pinnoitePTFE
VäriValkoinen
MateriaaliAlnico V -magneetti
ShapeKahdeksankulmio
Koko1-1/2" x 5/16"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)7.11
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi8505110000
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPkg. MääräHinta
LAB TURVALLISUUSTARVIKKEET 21R568 sekoitussauva Octagon 2 x 5/16 tuumaa - 10 kpl pakkaus | AB6HBB 21R5682 "x 5/16"10€95.05
LAB TURVALLISUUSTARVIKKEET 21R569 sekoitussauva Octagon 7/8 x 5/16 tuumaa - 10 kpl pakkaus | AB6HBC 21R5697 / 8 "x 5 / 16"10€68.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LAB SAFETY SUPPLY 21R570 sekoitustanko kahdeksankulmainen 1-1/2 x 5/16 tuumaa - 10 kpl pakkaus
€83.45 /pakkaus