Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LAB TURVALLISUUDEN TARVIKKEET 20F854 Valkoinen mikroskooppimäki - 72 kpl pakkaus | AB4UUE

LAB SAFETY SUPPLY 20F854 mikroskooppilasi, valkoinen - 72 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AB4UUE Malli: 20F854

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.93 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMikroskoopin liuku
MateriaaliValkoinen lasi
Koko75x25 mm
Paksuus1 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2925
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.67
Laivan leveys (cm)9.4
HS-koodi7017901000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriMateriaaliPkg. MääräHinta
LAB TURVALLISUUDEN TARVIKKEET 20F847 Mikroskoopin lasilasi, valkoinen lasi - 72 kpl pakkaus | AB4UUB 20F847-Valkoinen lasi72€20.92
LAB-TURVALLISUUDEN TARVIKKEET 20F849 Borosilikaattilasilasilevy Pk72 | AB4UUC 20F849-Borosilikaattilasi72€11.83
LAB-TURVALLISUUDEN TARVIKKEET 20F855 Esipuhdistettu tavallinen mikroskooppikalvo Pk72 | AB4UUF 20F855-Valkoinen lasi72€20.21
LABATURVALLISUUS 20F856 Mikroskooppilasi Valkoinen Esipuhdistettu Pk72 | AB4UUG 20F857 20F856ValkoinenValkoinen lasi72€24.20
LAB-TURVALLISUUDEN TARVIKKEET 20F859 Liukumikroskooppimikroskooppi + - 72 kpl AB4UUJ 20F859-Valkoinen lasi72€13.22
LAB-TURVALLISUUDEN TARVIKKEET 20F860 -mikroskooppiliukumäki - 72 kpl pakkaus AB4UUK 20F860ValkoinenValkoinen lasi72€20.28
LABATURVALLISUUS 20F862 mikroskooppilasi, valkoinen maadoitettu - 72 kpl pakkaus | AB4UUL 20F862ValkoinenVihreä lasi72€16.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LAB SAFETY SUPPLY 20F854 mikroskooppilasi, valkoinen - 72 kappaleen pakkaus
€21.93 /pakkaus