Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LAB TURVALLISUUSTARVIKKEET 12K937 kvantitatiivinen suodatinpaperi 9.0 cm - 100 kpl pakkaus | AA4FNF

LAB SAFETY SUPPLY 12K937 määrällinen suodatinpaperi 9.0 cm - 100 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AA4FNF Malli: 12K937

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€56.02 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMäärällinen suodatinpaperi
Halkaisija9cm
LuokkaCFP541
MateriaaliSelluloosa
Huokoskoko23.0 mikronia m
Temp. alueNimellinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)12.45
Laivan leveys (cm)12.45
HS-koodi4823209000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaPkg. MääräHinta
LAB -TURVALLISUUSTIETOJA 12K939 Määrällinen suodatinpaperi 18.5 cm - 100 kpl: n pakkaus | AA4FNH 12K93918.5cm100€156.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LAB SAFETY SUPPLY 12K937 määrällinen suodatinpaperi 9.0 cm - 100 kpl pakkaus
€56.02 /pakkaus